Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1008184B MAIA 1.2W 3000 K BIANCO - 1008184B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075452445

Artikelnummer

MAO1008184B

Herstellernummer

1008184B

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

130 mm

Apparecchio ad incasso parete su scatola civile universale a 3 moduli tipo 503 . Colore: Bianco.ATTENZIONE: Da incassare solo su muri rasati. Peculiarità: Utilizzo su scatole incasso universali preesistenti. Elevato grado di protezione IP65 anche posteriormente. Risparmio energetico. Caratteristiche tecniche apparecchio: Scatola incasso universale in tecnopolimero. Corpo in policarbonato. Vano cablaggio IP65. Mascherina di copertura in policarbonato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Ledmonocromatico: Striscia Led 1,2W CREE (assorbimento totale led 1W) 80lm luce calda (WW) 3000K alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.