Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1010384T SFERA LED 3000 K PX/TR 300MM SEMIVERNICI - 1010384T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072602089

Artikelnummer

MAO1010384T

Herstellernummer

1010384T

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

304 mm

Durchmesser:

300 mm

Sfera Led 300 Reflex. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver. Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Nero/Trasparente. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 3000K WW (warm white) 980 lm. Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.