MARECO LUCE S.R.L. - MAO1010501T SFERA FBT 27W PX/TR 400MM SEMIVERNICIATA - 1010501T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033148617788
Artikelnummer
MAO1010501T
Herstellernummer
1010501T
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Breite:
178 mm
Länge:
149 mm
Durchmesser:
400 mm



