Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015101M TAO FBT 30W GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 - 1015101M

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015101M TAO FBT 30W GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148617801

Artikelnummer

MAO1015101M

Herstellernummer

1015101M

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

grün

Breite:

335 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Corpo in NY/FV30% stampato nera o colorato in pasta (Verde). Cappello in PC stabilizzato anti-UV stampato nero o colorato in pasta (Verde). Ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva con ottima resistenza meccanica e chimica (Bianco Avorio, Grigio Metallizzato, Nero). Riflettore interno in alluminio stampato. Diffusore in PMMA Opale. Colore Bianco Avorio, Grigio Metallizzato, Nero, Verde. Viteria in acciaio INOX A2