MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015101N TAO FBT 30W NERO - 1015101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033182486708
Artikelnummer
MAO1015101N
Herstellernummer
1015101N
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
Breite:
311 mm
Höhe/Tiefe:
255 mm



