Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015182M TAO LED 4000K GRIGIO METALLIZZATO - 1015182M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079253161

Artikelnummer

MAO1015182M

Herstellernummer

1015182M

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

311 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Länge:

335 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Grigio metallizzato. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Peculiarità: Economicità. Caratteristiche tecniche: Base in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico bianco. Cappello in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led: Modulo Led TRIDONIC 14.5W a luce natural 4000K (NW), 1600 lm.