MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015182N TAO LED 4000K NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Stele
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449078668157
Artikelnummer
MAO1015182N
Herstellernummer
1015182N
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Stele
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
311 mm
Höhe/Tiefe:
255 mm
Länge:
335 mm