Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015182V TAO LED 4000K VERDE - 1015182V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Stele

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078632097

Artikelnummer

MAO1015182V

Herstellernummer

1015182V

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Stele

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

311 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Länge:

335 mm

Esterno Residenziale a Led, per utilizzo su pali Ø60mm in testa (IP55). Corpo in NY/FV30% stampato e verniciato. Cappello in PC stabilizzato anti-UV stampato e verniciato. Ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente formulato in modo da creareuna finitura estetica protettiva con ottima resistenza meccanica e chimica (Verde) Supporto circuito Led in alluminio stampato Diffusore in PMMA Opale Colore: Verde. Viteria in acciaio INOX A2. Diffusione della luce con emissione prevalente frontale e laterale. Modulo Led TRIDONIC 14.5W a luce natural 4000K (NW), 1600 lm. Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa con fissaggio tramite espansori interni. Bloccacavo per cavo max Ø10mm. Apparecchio di diametro Ø353mm con ingombro 311mmm, larghezza 353mm ed altezza 255mm.