Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1015184N TAO LED 3000K NERO - 1015184N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Stele

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078604360

Artikelnummer

MAO1015184N

Herstellernummer

1015184N

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Stele

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

311 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Länge:

335 mm

Esterno Residenziale a Led, per utilizzo su pali Ø60mm in testa (IP55). Corpo in NY/FV30% stampato e verniciato. Cappello in PC stabilizzato anti-UV stampato e verniciato. Ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente formulato in modo da creareuna finitura estetica protettiva con ottima resistenza meccanica e chimica (Nero) Supporto circuito Led in alluminio stampato Diffusore in PMMA Opale Colore: Nero. Viteria in acciaio INOX A2. Diffusione della luce con emissione prevalente frontale e laterale. Modulo Led TRIDONIC 14.5W a luce calda 3000K (WW), 1600 lm. Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa con fissaggio tramite espansori interni. Bloccacavo per cavo max Ø10mm. Apparecchio di diametro Ø353mm con ingombro 311mmm, larghezza 353mm ed altezza 255mm.