MARECO LUCE S.R.L. - MAO1016101M TEO FBT 20W GRIGIO METALLIZZATO - 1016101M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033182483615
Artikelnummer
MAO1016101M
Herstellernummer
1016101M
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Breite:
331 mm
Höhe/Tiefe:
195 mm


