Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019101N CHONE FBT 20W NERO - 1019101N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148617924

Artikelnummer

MAO1019101N

Herstellernummer

1019101N

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP54

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

290 mm

Durchmesser:

246 mm

Corpo e Cappello in NY-FV20% colorato in pasta e per il solo colore Grigio Metallizzato, per uniformità di colore, sottoposto a ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente. Metallizzato Alluminio, formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva metallizzata, con ottima resistenza meccanica e chimica. Cono deflettore copertura vano alimentazione in PC stampato bianco. Diffusore in PMMA forte spessore trasparente prismatizzato internamente. Colore Grigio Metallizzato, Nero, Verde. Viteria in acciaio INOX A2