MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019182N CHONE LED 8W 4000K NERO - 1019182N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075746766
Artikelnummer
MAO1019182N
Herstellernummer
1019182N
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
290 mm
Durchmesser:
246 mm



