Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019184M CHONE LED 8W 3000 K GRIGIO METALLIZZATO - 1019184M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076940699

Artikelnummer

MAO1019184M

Herstellernummer

1019184M

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP54

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

grün

Höhe/Tiefe:

290 mm

Durchmesser:

246 mm

pparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Grigio metallizzato. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Peculiarità: Economicità, Rispondenza alle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche apparecchio: Base in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente. Cappello in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico. Led monocromatico Klight 7W (assorbimento totale led 7W) 520lm luce calda WW 2800K.