MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019184N CHONE LED 8W 3000 K NERO - 1019184N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449077184627
Artikelnummer
MAO1019184N
Herstellernummer
1019184N
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
290 mm
Durchmesser:
246 mm



