Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1051201A NEW STELO FBT 11W 900MM INOX 316L - 1051201A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075421946

Artikelnummer

MAO1051201A

Herstellernummer

1051201A

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

900 mm

Durchmesser:

95 mm

Apparecchio in 900 mm, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Inox AISI 316L. Diffusore in acrilico traslucido. Viteria in acciaio inox A2. Versone verniciata: Corpo in acciaio inox con verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato. Corpo inox. Apparecchio compatibile con lampade di CLASSE A/A+. 11W. E27