MARECO LUCE S.R.L. - MAO1053101N NEW STELO TP FBT 11W NERO - 1053101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Stele
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075437640
Artikelnummer
MAO1053101N
Herstellernummer
1053101N
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
278 mm
Durchmesser:
60 mm



