MARECO LUCE S.R.L. - MAO1058101S LUX EST 85 FBT 21W H680 ANTRACITE RAL 70 - 1058101S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
Lux est 85
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070848243
Artikelnummer
MAO1058101S
Herstellernummer
1058101S
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
680 mm
Länge:
85 mm



