Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1058501J LUX EST 85 FBT 16W H425 CORTEN - VERNICI - 1058501J

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076506185

Artikelnummer

MAO1058501J

Herstellernummer

1058501J

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

425 mm

Länge:

85 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio in altezze, 425mm completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Colore: Corten. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche peculiari: Profilo a sezione quadrata. Installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido semiverniciato. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 136mm.