MARECO LUCE S.R.L. - MAO1059101G LUX EST 170 FBT 27W H765 ALLUMINIO - 1059101G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
Lux est 85 wall
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070359039
Artikelnummer
MAO1059101G
Herstellernummer
1059101G
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
765 mm
Länge:
85 mm



