Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1059101S LUX EST 170 FBT 27W H765 ANTRACITE - 1059101S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070848236

Artikelnummer

MAO1059101S

Herstellernummer

1059101S

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

765 mm

Länge:

85 mm

Apparecchio per esterni con profilo a sezione quadrata, installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio.L'apparecchio ha un basamento in tecnopolimero rinforzato,il corpo in alluminio anodizzato, il diffusore in acrilico translucido e la viteria in acciaio inox.