MARECO LUCE S.R.L. - MAO1059201B LUX EST 170 FBT 27W H1000 BIANCO RAL 900 - 1059201B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
Lux est 170
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075477943
Artikelnummer
MAO1059201B
Herstellernummer
1059201B
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
1085 mm
Länge:
85 mm



