Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1059201G LUX EST 170 FBT 27W H1000 ALLUMINIO - 1059201G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070359046

Artikelnummer

MAO1059201G

Herstellernummer

1059201G

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

1085 mm

Länge:

85 mm

Apparecchio composto da una parte strutturale interna che ricovera il cavo, morsettiera stagna e portalampada e da una parte esterna in alluminio/PMMA che riveste il tutto, fissata con viti inox trasversali al basamento. Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico T5 (durezza Brinnel 55- 80HB), sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’Anodizzatura e successivamente sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio, Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed Asciugatura in forno a 110°C (Antacite – Corten - Bianco). Diffusore, a filo corpo in PMMA traslucido ad effetto acidato, collegato al corpo estruso tramite raccordo in NY-FV30% e sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Struttura interna composta da basamento in NY-FV30% a filo corpo, tubo in FIBER sigillato con colla siliconica e supporto portalampada in NY-FV30% serrato con vite inox, guarnizione d’appoggio e pressacavo M16x1.5mm. Colore Alluminio, Antracite, Corten, Bianco. Guarnizioni in MUS di silicone. Viteria in acciaio INOX A2