MARECO LUCE S.R.L. - MAO1059701S LUX EST 170 FBT 25W H1085 ANTRACITE RAL - 1059701S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
Lux est 170
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075340476
Artikelnummer
MAO1059701S
Herstellernummer
1059701S
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
1085 mm
Länge:
85 mm



