Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1061282G COLED ROUND 15W 4000K H700 GRIGIO RAL 90 - 1061282G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Stele

  • Mit Fußplatte - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077738394

Artikelnummer

MAO1061282G

Herstellernummer

1061282G

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Stele

Mit Fußplatte:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1425 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

700 mm

Durchmesser:

175 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

H colonnina 700mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. Round. 15W. 4000 K. 1400 lm. Colore Grigio