Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1061284G COLED ROUND 15W 3000K H700 GRIGIO RAL 90 - 1061284G

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1061284G COLED ROUND 15W 3000K H700 GRIGIO RAL 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075194055

Artikelnummer

MAO1061284G

Herstellernummer

1061284G

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

175 mm

Durchmesser:

700 mm

Coled round. H colonnina 700mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. 15W. 3000K. 1400lm. grigio metalizzatto