MARECO LUCE S.R.L. - MAO1061382G COLED ROUND 15W 4000K H1000 GRIGIO RAL 9 - 1061382G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Stele
Mit Fußplatte - nein
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077655523
Artikelnummer
MAO1061382G
Herstellernummer
1061382G
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Stele
Mit Fußplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1425 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Durchmesser:
175 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²



