Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1068282S CD LED 55W 4000K ANTRACITE - 1068282S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077970183

Artikelnummer

MAO1068282S

Herstellernummer

1068282S

Hersteller

MAO

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6592 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

125 mm

Durchmesser:

400 mm

Apparecchio led per illuminazione di parchi e aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm. Guarnizioni in silicone. Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Viteria in acciaio inox A2. Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso. Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. 52,6W. 4000K. 6592 lm