Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080282B SFERA LED 4000K PX/BL 250MM - 1080282B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768670455

Artikelnummer

MAO1080282B

Herstellernummer

1080282B

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

257 mm

Durchmesser:

250 mm

Sfera Led 250. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver. Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Bianco. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 4000K NW (luce natural), 980 lm Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.