Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080282T SFERA LED 4000K PX/TR 250MM - 1080282T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706351871

Artikelnummer

MAO1080282T

Herstellernummer

1080282T

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

257 mm

Durchmesser:

250 mm

Sfera Led 250. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver. Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante. Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Trasparente. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 4000K NW (luce natural), 980 lm Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.