Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080701F SFERA FBT 33W PX/FM 500MM - 1080701F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148619898

Artikelnummer

MAO1080701F

Herstellernummer

1080701F

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

110 mm

Durchmesser:

500 mm

Sfera Acrilico Base Normale. Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Disponibile diametro: 500mm. Disponibile nei seguenti colore: Prismatizzato trasparente. Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm.33W. Fumè