Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1086301T SFERA FBT 21W PX/TR/FR 300MM - 1086301T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148619942

Artikelnummer

MAO1086301T

Herstellernummer

1086301T

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

II

Durchmesser:

300 mm

Sfera in Acrilico (PX) con frangiluce: Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Disponibile nei seguenti colori: Transparente. Base Normale: Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598. Frangiluce in metallo Ø300: Ottica lamellare in alluminio verniciato. Cono copertura in alluminio Ø300mm. Viteria in acciaio inox.