Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1100784T SFERA LED 21,7W 3000 K PX/TR 500MM IP65 - 1100784T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024753837

Artikelnummer

MAO1100784T

Herstellernummer

1100784T

Hersteller

MAO

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Schutzklasse:

II

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3163 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

500 mm

Sfera 500 Led IP65 - Arredo Urbano LED(IP65) a diffusore sferico per utilizzo palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto. Diffusore Sferico in PMMA di diametro Ø500mm in colorazione Trasparente. Base in tecnopolimero rinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di pali Ø60 e bracci Ø60. Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura in policarbonato ad alta resistenza, per ricovero driver. Supporto circuito Led composto da Cappello di copertura e aletta frangiluce, in policarbonato adalta resistenza. Sorgente luminosa Led a posizione fissa ad emissione rotosimmetrica. Circuito Led circolare auto dissipante, 50Led. Alimentazione elettronica integrato 220-240V 50-60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testatramite sistema di bloccaggio ad espansione all’interno. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. LED 21.7W 3163lm 3000K CRI >80.