MARECO LUCE S.R.L. - MAO1110584T SFERA LED 3000 K PX/TR 400MM IP65 SEMIVE - 1110584T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449072602201
Artikelnummer
MAO1110584T
Herstellernummer
1110584T
Hersteller
MAO
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Verstellbare Optik:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Durchmesser:
400 mm



