Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1110784T SFERA LED 3000 K PX/TR 500MM IP65 SEMIVE - 1110784T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073478652

Artikelnummer

MAO1110784T

Herstellernummer

1110784T

Hersteller

MAO

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Schutzklasse:

II

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3163 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

500 mm

Sfera 500 Led IP65 Reflex - Arredo Urbano LED(IP65) a diffusore sferico semi verniciato per utilizzo palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto. Diffusore Sferico semi verniciato in PMMA di diametro Ø500mm trasparente. Base in tecnopolimerorinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di pali Ø60 e bracci Ø60. Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura per ricovero driver e vano a sezione circolare in policarbonato ad alta resistenza per passaggio cavi. Supporto circuito Led in alluminio. Sorgente luminosa Led a posizione fissa ad emissione rotosimmetrica. Circuito Led circolare su cappello alluminio, 50Led. Alimentazione elettronica integrato 220-240V 50-60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa tramite sistema di bloccaggio ad espansione all’interno. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. 50 LED 21.7W 3163lm 3000K CRI >80.