Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1113782T SFERA LED 4000K PX/TR 500MM IP65 SEMIVER - 1113782T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070866308

Artikelnummer

MAO1113782T

Herstellernummer

1113782T

Hersteller

MAO

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3315 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Durchmesser:

500 mm

Sfera Led 500 IP65 Rovesciata. Diffusore Polimetilmetacrilato (PMMA) semiverniciato per montaggio rovesciato. Base in tecnopolimero rinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di bracci Ø60mm. Utilizzo su bracci Ø60mm. Viteria in acciaio inox A. Alimentazione elettronica. Colore: Nero / Tasparente. Caratteristiche cablaggio Led: Modulo Led circolare 50Led 21.7W luce natural (NW) 4000K, 3315lm, alimentatore integrato 220-240V 50/60Hz.