MARECO LUCE S.R.L. - MAO1310101B ZAP FBT 23W NERO - 1310101B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033148665246
Artikelnummer
MAO1310101B
Herstellernummer
1310101B
Hersteller
MAO
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
300 mm
Durchmesser:
105 mm



