MARECO LUCE S.R.L. - MAO1400400N SLICK H.2000MM NERO - 1400400N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mit Fußplatte - nein
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033706351635
Artikelnummer
MAO1400400N
Herstellernummer
1400400N
Hersteller
MAO
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Fußplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Höhe:
2000 mm
Palo cilindrico Ø60 per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm.Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento.


