MARECO LUCE S.R.L. - MAO1400800N SLICK H.4000MM NERO - 1400800N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mit Fußplatte - nein
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072690550
Artikelnummer
MAO1400800N
Herstellernummer
1400800N
Hersteller
MAO
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Fußplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Höhe:
4000 mm
MARECO LUCE S.R.L.: SLICK H.4000MM NERO, Palo per apparecchio di illuminazione da giardino (Residenziale)


