Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1409300N RIGO H.1500MM NERO - 1409300N

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1409300N RIGO H.1500MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Mit Fußplatte - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148665543

Artikelnummer

MAO1409300N

Herstellernummer

1409300N

Hersteller

MAO

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Fußplatte:

ja

Farbe:

schwarz

Rohrdurchmesser:

60 mm

Höhe:

1500 mm

Palo cilindrico Ø 60, per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm, Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento, Anima interno palo in acciaio zincato.Copertura di rivestimento esterno in PVC.H=1500 mm