MARECO LUCE S.R.L. - MAO1577284N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 36W 3000 - 1577284N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001024892895
Artikelnummer
MAO1577284N
Herstellernummer
1577284N
Hersteller
MAO
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Verstellbare Optik:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5765 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
128 mm
Höhe/Tiefe:
165 mm
Länge:
376 mm



