MARECO LUCE S.R.L. - MAO1604082N BARCELLONA BASIC LED 21,7W 4000K NERO - 1604082N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3315 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033706351949
Artikelnummer
MAO1604082N
Herstellernummer
1604082N
Hersteller
MAO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3315 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Höhe/Tiefe:
505 mm
Durchmesser:
515 mm



