Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1604084N BARCELLONA BASIC LED 21,7W 3000 K NERO - 1604084N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3166 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073977278

Artikelnummer

MAO1604084N

Herstellernummer

1604084N

Hersteller

MAO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3166 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.49

Höhe/Tiefe:

505 mm

Durchmesser:

480 mm

Base in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UVCappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Modulo Led circolare 50Led 21.7W luce calda 3000K, 3166 lm, alimentatore integrato 220-240V 50/60Hz