MARECO LUCE S.R.L. - MAO1604282N BARCELLONA 12 LED 28W 4000K NERO - 1604282N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 29800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449076711800
Artikelnummer
MAO1604282N
Herstellernummer
1604282N
Hersteller
MAO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
29800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Höhe/Tiefe:
505 mm
Durchmesser:
515 mm



