MARECO LUCE S.R.L. - MAO1604284N BARCELLONA 12 LED 28W 3000 K NERO - 1604284N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3192 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033706353141
Artikelnummer
MAO1604284N
Herstellernummer
1604284N
Hersteller
MAO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3192 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe/Tiefe:
505 mm
Durchmesser:
515 mm



