MARECO LUCE S.R.L. - MAO1604484N BARCELLONA 24 LED 55,5W 3000 K NERO - 1604484N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6384 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449072603857
Artikelnummer
MAO1604484N
Herstellernummer
1604484N
Hersteller
MAO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6384 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Höhe/Tiefe:
505 mm
Durchmesser:
515 mm



