Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1605101N BARCELLONA ECO FBT 30W NERO - 1605101N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706351925

Artikelnummer

MAO1605101N

Herstellernummer

1605101N

Hersteller

MAO

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

505 mm

Durchmesser:

515 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 in testa. Colore: Nero. Utilizzo: Vie secondarie, piste ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi, aree verdi private e pubbliche,piazze. Accessori / Composizioni: Barcellona - Barrio System. Caratteristiche peculiari: Economicità. Risparmio energetico. Elevato grado di protezione (IP 65). Piastra porta cablaggio facilmente estraibile per manutenzione straordinaria. Conforme alle leggi contro l'inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche: Base in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Ottica Eco in alluminio verniciato bianco internamente nero opaco esternamente. Diffusore a sezione esagonale in acrilico trasparente. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Vitera in acciaio inox