MARECO LUCE S.R.L. - MAO1615101N BARRIO ECO FBT 30W NERO - 1615101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449077531421
Artikelnummer
MAO1615101N
Herstellernummer
1615101N
Hersteller
MAO
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP65
Verstellbare Optik:
nein
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
505 mm
Durchmesser:
475 mm



