Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1876282M STUD LED 55W 4000K ANTRACITE RAL 7016 - 1876282M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079010467

Artikelnummer

MAO1876282M

Herstellernummer

1876282M

Hersteller

MAO

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5976 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Durchmesser:

735 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su pali Ø60mm in testa. Colore: Antracite. Caratteristiche tecniche apparecchio: Corpo in alluminio pressofuso. Portello di chiusura vano cablaggio in termoindurente. Diffusore in acrilico trasparente. Cappello di chiusura in termoindurente. Sezionatore di linea all’apertura del portello. Verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: 24 Led monocromatici CREE 55W a luce naturale (NW) 4000K, 5976 lm alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.