Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1876284M STUD LED 55W 3000K ANTRACITE RAL 7016 - 1876284M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Stele

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070081145

Artikelnummer

MAO1876284M

Herstellernummer

1876284M

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5976 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Durchmesser:

735 mm

Apparecchio per utilizzo su pali Ø60mm in testa. Corpo in alluminio pressofuso. Portello di chiusura vano cablaggio in termoindurente. Diffusore in acrilico trasparente. Cappello di chiusura in termoindurente. Sezionatore di linea all’apertura del portello. Verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Viteria in acciaio inox.24 Led monocromatici 55W a luce naturale (WW) 3000K, 5976 lm alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz