Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1894682S INDUS 90W 4000K CL2 STRADALE SHORT ANTRA - 1894682S

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1894682S INDUS 90W 4000K CL2 STRADALE SHORT ANTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074357833

Artikelnummer

MAO1894682S

Herstellernummer

1894682S

Hersteller

MAO

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Verstellbare Optik:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15055 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

620 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Länge:

950 mm

INDUS Ottica stradale short - Apparecchi testapalo e systems. Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Interruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5°. Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. Pressacavo M20x1.5mm per cavo da Ø6-12mm2. Viteria in acciaio inox A2. Adatto per installazioni da 5 a 12mt. Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati. Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati. Driver interno con dimmerazione 3 in 1 (PWM, 1-10V, Virtual midnight). Scaricatore di sovratensione fino a 10kVA. Chip Lumileds Luxeon 3030 2D. 4 tipologie di lenti per tutte le esigenze. LED 90W 4000K 15055lm CRI 70 - 220-240V 50/60Hz.